Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-lisävalo Seeker
Kehyksetön, Sabic erikoisvahva polykarbonaattilinssi ja erittäin matalaprofiilinen LED-lisäkaukovalo, yhdessä Philipsin tehokkaiden LEDien kanssa luo valaisimesta kestävän ja sille pitkän, leveän ja tarkasti rajatun valokuvion, jonka runko antaa mahdollisuuden asentaa valaisin matalalle ja esim. auton rakenteisiin upotettavan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Seeker® Ultima on kehyksetön ja matalaprofiilinen lisävalo vain 40 mm korkeudella.
- Ultiman alumiinipinnoitetut polykarbonaattiheijastimet yhdessä Philpsin teho-LEDien kanssa luovat pitkän, leveän ja alareunastaan tarkkaan rajatun valokuvion. Valokuvionsa johdosta valaisin soveltuukin erinomaisesti asennettavaksi matalalle.
- Pienen kokonsa ansiosta valo on myös helppo upottaa auton rakenteisiin.
- Kehyksetön SABIC polykarbonaattilinssi on erikoisvahvaa polykarbonaattia, joka sietää äärimmäistä rasitusta ja estää lumen ja jään kerrostumista linssiin.
- Alumiinista valmistettu runko jäähdyttää tehokkaasti LEDien tuottamaa lämpöä ja kestää pohjoisen ankaria sääoloja.
- 2,2 m pitkä esipuristetulla DT-liittimillä varustettu johto helpottaa läpivientien tekemistä ja liitoksen viemistä suojaan konetilaan.
- Valo toimitetaan pääty-, riippu- ja alakiinnikkeiden kanssa, mikä mahdollistaa vaivattoman kiinnityksen kaikkiin käyttökohteisiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!