Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Led lisävalo Impulse
LED W-Light Impulse lisävalo - huippuluokan suorituskykyä vaativaan käyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lisävalo LED W-Light Impulse tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn ja käyttömukavuuden tyylikkäässä muotoilussa, tehden siitä vaativaan käyttöön täydellisen valinnan. Sen edistykselliset ominaisuudet takaavat laadun ja luotettavuuden kaikissa tilanteissa, olipa kyseessä sitten työkalu, kone tai laite. Lisävalo parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta, joten voit luottaa siihen joka tilanteessa.
Markkinoiden matalaprofiilisin valaisin on varustettu kehyksettömällä linssillä. Impulse soveltuu täydellisesti ahtaisiin asennuspaikkoihin ja huomaamattomiin asennuksiin esimerkiksi etusäleikköön tai sen taakse. Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot ja pitkä virtajohto helpottavat valon asennuksessa.
- 5 700 K, 12000 lm teoreettinen valoteho, 7600 lm mitattu valoteho
- 1 lux @401m, virrankulutus 5.98A @ 13,7V, 2-napainen DT-pistoke
- ECE-R112
- ECE-R10
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!