Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED lisävalo lämmitettävä Genesis II Hybridi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED lisävalo lämmitettävä Genesis II Hybridi

Tehokas ja kestävä LED-ajovalo, jossa suosittu tarkkarajainen leveä valokuvio ja automaattisesti lämpiävä linssi. Valovoima 7400 lumenia ja kantama jopa 650 metriä tarjoavat parhaan valaistuksen pimeillä teillä. E-hyväksytty R10 ja R112 standardeihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Lisävalo LED X-Vision Genesis II Lämmitettävä tarjoaa suosittua tarkkarajaista leveää valokuvio hybrid beam -tekniikkaa, joka varmistaa optimaalisen valaistuksen tiellä. Lisäksi automaattisesti lämpiävä linssi pitää valon kirkkaana myös kylmässä säässä. Jännitealue 9-36V mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisissa olosuhteissa, kun taas värilämpö 4500K takaa miellyttävän valaistuksen. Lisävalon virrankulutus on optimaalinen ja lumenit sekä kantama ovat huippuluokkaa, mikä varmistaa turvallisen ja tehokkaan valaistuksen tiellä. E-hyväksyntä R10, R112 takaa tuotteen laadun ja turvallisuuden, olit sitten työkalu, kone tai laite.



  • Suosittu tarkkarajainen leveä valokuvio Hybrid beam, sekä automaattisesti lämpiävä linssi

  • Jännite: 9 - 36V

  • Värilämpö: 4500K

  • Virrankulutus: 12V/12,94A (täysi teho)

  • 7,55A (R112)

  • Lumenit: 7400 (täysi teho), 4000 (R112), kantama: 1 lux @ 650m (täysi teho), 475m (R112)

  • E-hyväksyntä R10, R112