Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-lisävalo, X-Vision Genesis II
LED-lisävalo X-Vision Genesis II on suora lisävalopaneeli, joissa on miellyttävä värilämpötila, Gemstone-pysäköintivalo ja Double up -toiminto optimaaliseen valaistukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Gemstone-pysäköintivalo
- Double up- toiminto
- Silmille miellyttävä värilämpötila 4 500 K
- Pitkä johto ja monipuoliset asennusvaihtoehdot helpottavat asennusta
- Tarkkarajaisella ja leveällä valokuviolla (hybrid beam) tai spot-valokuviolla
Katso valokuvioiden kuvat kunkin tuotteen alta.
- 9501 008 923: 4 500 K, 10 700 lm
- 9501 008 955: 4 500 K, 9 500 lm
Luokitus: R112, R10
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!