Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
LED lisävalo Genesis

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

LED lisävalo Genesis

X-Visionin kaarevarakenteinen lisävalotanko Genesis tarjoaa leveän valokuvion, jonka valokeila ulottuu erittäin pitkälle valaisten myös lähialueen tasaisesti ja leveästi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kaareva

  • Alumiinirunko

  • Polykarbonaattilinssi

  • Kiinnikkeet ruostumatonta terästä

  • Monipuoliset kiinnitys mahdollisuudet

  • Optimoitu värilämpötila: 4500K

  • Optimoitu valokuvio

  • Takuu 5 vuotta


  • 0812 450 280: 4 500 K, Valoteho (teoreettinen): 8000 lm

  • 0812 450 283: 4 500 K, Valoteho (teoreettinen): 9000 lm / 18000 lm (Double Up)