Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED lisävalo / varoitusvalo
Lisävalopaneeli hyväksytyllä varoitusvilkulla sekä kaksivärisellä parkilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Siro koko sekä leveä valokuvio ja Osramin LED-tekniikka takaa näkyvyyttä liikenteeseen
- Yksirivinen heijastintekniikalla toteutettu optiikkasuunnittelu tuo valoa juuri sinne missä sitä tarvitsee
- R65- hyväksytty varoitusvalotoiminto antaa turvaa tien varsilla ja työmailla tehtäviin työtehtäviin
- Kehyksetön linssi, sekä tummaoptiikka antaa näyttävyyttä valolle ja estää liiallisen lian tarttumista lasiin
- Liittimen tyyppi 5-napainen avoin johto
- ECE-R112
- ECE-R65
- ECE-R7
- 9501 010 795: 5 700 K, 5 551 lm
- 9501 010 796: 5 700 K, 3 569 lm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!