Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lisävaloteline, pidike
Lisävaloteline. Asennetaan rekisterikilven taakse.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
9501 006 933
- Kolmelle pyöreälle valolle, kahdelle lyhyelle tankovalolle tai yhdelle vähintään 550 mm pitkälle tankovalolle
- EU-rekisterikilven taakse
- Mustaksi maalattua 3 mm paksua alumiinia
9501 006 934
- Kolmelle pyöreälle valolle, kahdelle lyhyelle tankovalolle tai yhdelle vähintään 550 mm pitkälle tankovalolle
- EU-rekisterikilven taakse
- 3 mm paksua X-vision DOMIBAR rosteria
- Kiinnitysreikien välinen etäisyys 350 - 545mm
9501 017 594
- Sopii Optibeam Super Captain One valolle
- 3 mm paksua ruostumatonta terästä
- EU-rekisterikilven taakse
9501 022 507
- Sopiii Optibeam Super Captain Dual valolle
- EU-kilven taakse, tällä kiinnikkeellä valo saadaan asennettua siististi kilven alapuolelle.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!