Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lisävaloteline, pidike

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lisävaloteline, pidike

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
9501 006 933


  • Kolmelle pyöreälle valolle, kahdelle lyhyelle tankovalolle tai yhdelle vähintään 550mm pitkälle tankovalolle

  • EU-rekisterikilven taakse

  • Materiaali: mustaksi maalattu 3mm alumiini


9501 006 934


  • Rekisterikilven taakse

  • EU-kilvelle

  • X-vision DOMIBAR rosteria

  • Paksuus 3mm, kiinnitysreikien välinen etäisyys 350-545mm


9501017594


  • Valo saadaan asennettua siististi kilven alapuolelle

  • sopii Optibeam Super Captain One

  • Materiaali: 3 mm ruostumaton teräs

  • EU-kilven taakse