Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Litium-ioniakku 18 V 5 Ah M-CUBE W-CONNECT
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 V:n litium-ioniakku sopii erinomaisesti ammatti- ja yleiskäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Parempi suorituskyky: M-CUBE W-CONNECT -akkupaketin optimoitu kotelo ja uusi kennojärjestys mahdollistavat optimaalisen lämmönsiirron, mikä takaa pitkän käyttöiän ja optimaalisen virrankäytön korkeaa suorituskykyä vaativissa käyttökohteissa
- Kennoteknologia: Käytämme moderneja, tehokkaita ja kestäviä litium-ionikennoja. Erinomainen vaativaan ammattikäyttöön
- Kestävä: Kennoja ympäröivä integroitu, vakaa kennokehys varmistaa tiukan istuvuuden ja optimaalisen lämmönsiirron ja suojaa akkupakettia ylikuumenemiselta ja iskuilta Pehmeitä osia sisältävä kestävä kotelo suojaa akkupakettia putoamisesta syntyviltä vaurioilta ja vähentää herkkien pintojen naarmuuntumista.
- Parempi käsiteltävyys: Optimoitu lukitusmekanismi (salpa) ja otepinnat helpottavat akkupaketin asentamista ja irrottamista koneesta
- Latauksen merkkivalo: Selkeä varaustilan ilmaisin parantaa akkupaketin käyttäjäystävällisyyttä ja tehostaa käyttöä
- Yhteensopivuus: 18 V M-CUBE W-CONNECT -akkupaketti on yhteensopiva kaikkien aiempien ja uusien M-CUBE 18 V -akkutyökalujen kanssa
W-CONNECT-yhteensopiva
M-CUBE W-CONNECT -akkupaketissa on liitäntä WCM-BT-moduulille, joka yhdistää laitteet mahdollistaen helpomman resurssien hallinnan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!