Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Nappiparisto Litium 3 V
Nappiparisto Litium 3 V - 1
Nappiparisto Litium 3 V - 2
Nappiparisto Litium 3 V - 3
Nappiparisto Litium 3 V - 4
Nappiparisto Litium 3 V - 5

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nappiparisto Litium 3 V

Vähäinen itsepurkaus ja pitkä käyttöikä – jopa 10 vuotta

  • Nimellisjännite: 3 V/DC
  • Akun / pariston tyyppi: Litium

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Nappiparistojen IEC-määritys Halkaisija x korkeus Halkaisija Korkeus Määrä PY
Hinta/PY
0827091220
CR 1220 (DL 1220) 12 x 2 mm 12 mm 2 mm
10 kpl
0827091616
CR 1616 (DL 1616) 16 x 1,60 mm 16 mm 1,60 mm
10 kpl
0827091620
CR 1620 (DL 1620) 16,00 x 2,00 mm 16 mm 2 mm
10 kpl
0827091632
CR 1632 (DL 1632) 16 x 3,20 mm 16 mm 3,20 mm
10 kpl
0827092016
CR 2016 (DL 2016) 20 x 1,60 mm 20 mm 1,60 mm
1 kpl
0827092025
CR 2025 (DL 2025) 20 x 2,50 mm 20 mm 2,50 mm
1 kpl
0827092032
CR 2032 (DL 2032) 20,00 x 3,20 mm 20 mm 3,20 mm
1 kpl
0827092430
CR 2430 (DL 2430) 24,50 x 3,00 mm 24,50 mm 3 mm
2 kpl
0827092450
CR 2450 (DL 2450) 24,50 x 5 mm 24,50 mm 5 mm
2 kpl
0827090042
CR 11108 11,5 x 10,5 mm 11,5 mm 10,5 mm
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
Huomautus

Ei ladattava

Täyttää Saksan paristojen, ladattavien paristojen ja muiden talousjätteeseen sopimattomien paristotyyppien hävittämistä koskevat määräykset (BattG). Kaikki paristot on vietävä asianmukaisiin keräyspisteisiin hävitettäviksi.