Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liukuestemattopala
Liukuestemattopala - 1
Liukuestemattopala - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liukuestemattopala

Kuorman kuljetuksen varmistamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Standardin VDI 2700 osan 14 vaatimusten mukainen



Pehmeä PVC-vaahtopinnoite



Paksuus vain 3,0 mm


Siksi täysin joustava, kevyt ja tilaa säästävä eikä taitu helposti



Kompensoi pienet pinnan epätasaisuudet



Voidaan käyttää molemmin puolin



Suljettu pinta


Ei ime nesteitä, joten huurretta ei muodostu talvella käytettäessä



Suuri liukukitkakerroin


0.8–1.0 μ



Repäisylujuus


  • Pituussuunnassa ≥ 352 N/5 cm

  • Poikittaissuunnassa ≥ 176 N/5 cm


Murtovenymä


  • Pituussuunnassa ≥ 22%

  • Poikittaissuunnassa ≥ 21%
Täyttää lakisääteiset kuorman kiinnitystä koskevan Saksan tieliikennesäädöksen VDI 2700 mukaiset määräykset