Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liukuestemattopala, kahdeksankulmainen
Kuorman kiinnitykseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Täyttää lakisääteiset kuorman kiinnitystä koskevat Saksan tieliikenneasetuksen mukaiset määräykset: § 22 StVO ja VDI 2700 et seq
Suuri liukukitkakerroin
Jopa 10 t/m² riippuen kitkapinnan 0,8 μ pintapaineesta
Paksuus vain 4,5 mm
Siksi joustava, kevyt ja tilaa säästävä eikä taitu helposti
Erittäin kestävä - kestää yliajon ja kuormituksen, helppo puhdistaa
Kompensoi pienet pinnan epätasaisuudet
Voidaan käyttää molemmin puolin
Suljettu pinta
Ei ime nesteitä, joten huurretta ei muodostu talvella käytettäessä
Kestää
useita happoja ja emäksiä sekä bensiiniä ja dieseliä
- Ajoneuvon tavaratilavarustus ja kuorman kiinnitys
- Logistiikka, teollisuus, kauppa, sairaalat, toimisto ja koti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!