Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liukuestemattopala reunasuojalla
Rahdin ja kuorman kiinnitysliinojen suojaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suuri liukukitkakerroin
Jopa 10 t/m² kitkapinnan mukaan, pintapaine 0,8 μ
Erittäin turvallinen
Liukumattoman kuormaa vasten olevan puolen ansiosta – useiden testauslaitosten testaama ja hyväksymä
Paksuus vain 4,5 mm
Erittäin monipuolinen, kevyt, tilaa säästävä, säilyttää muotonsa
Kestävä
Kestää monia happoja, emäksiä sekä bensiiniä ja dieseliä
Minimoi rahdille aiheutuvat vahingot, suojaa sidontavöitä kuormien teräviltä reunoilta
Säästää aikaa pitkällä tähtäimellä
Voidaan kiinnittää pysyvästi kuormansidontavyöhön
- Ajoneuvon tavaratilavarustus ja kuorman kiinnitys
- Logistiikan, teollisuuden ja kaupan alalle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!