Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Liukuesteteippi
Liukuesteteippi - 1
Liukuesteteippi - 2
Liukuesteteippi - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liukuesteteippi

Voidaan käyttää kaikkialla, missä halutaan lisätä kulkuväylän turvallisuutta ja estää liukastuminen

  • Kokonaispituus (L1): 18 m

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Leveys Kokonaispituus (L1) Määrä PY
Hinta/PY
098559220
50 mm 18 m
1 kpl
098559221
50 m 18 m
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
  • Hiomarakeita on siroteltu vahvalle polyesteri-alusliimanauhalle

  • Sisäkäyttöön

  • Helppo käyttää ja puhdistaa, kestävä