Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hirsikepari

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hirsikepari

Painumavaraa vaativien kattovasojen kiinnittäminen hirsirakennuksissa. Käytetään pareina molemmin puolin vasaa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hirsikeparia käytetään kiinnittämään puurakenteita joissa tarvitaan liikuntavaraa, esimerkiksi hirsirakennuksen kattotuolien kiinnittämiseen. Kiinnike asennetaan molemmin puolin.



Hirsikeparit ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä (S250GD, EN 10346:2009), jossa on 15 µm:n kuumasinkkipinnoitus (Z275).


Ne soveltuvat käytettäviksi ilmastonrasitusluokassa C1.



  • Kattovasan kiinnittämiseen painuvassa rakenteessa

  • Asennetaan vasan molemmin puolin seinän yläpuuhun, jossa vasa lepää

  • Kuumasinkitty, sinkkipaksuus Z275 / 15µ

  • Säältä suojattuihin ulkorakenteisiin


Asenna liukuosa liikkuvaan kappaleeseen ja kiinteä osa seinän yläpäähän. Katso, että liikkumavara on asennuksen jälkeen liu'un alussa.



Käytettävät kiinnikkeet:


  • Naulauslevyruuvit Ø 5,0 mm tai ankkurikampanaulat Ø 4,0 mm


Mitat:


  • Kulmalevy: 89 x 70 x 40 x 2 mm

  • Naulauslevy: 230 x 40 x 2 mm