Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liuskalaikka, normaali korundi
6 mm:n kiilauralla ja koon 19 reiällä hiomakoneille pintojen käsittelyyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Keskikova
- Normaali korundi
- Keinohartsisidotut hiomalamellit
- Kehänopeus: Käytettävän koneen määrittämä, mutta korkeintaan noin 30 m/s = 3 700 r/min
Yleiset käyttöohjeet: Suurilla nopeuksilla karkea pinta toimii samalla tavalla kuin hienojakoinen pinta, ja pienillä nopeuksilla hienojakoinen samalla tavalla kuin karkeampi.
Käytä työkaluja pienellä kosketuspaineella, sillä suuri kosketuspaine aiheuttaa ennenaikaista kulumista.
Jos lastut eivät poistu kunnolla, älä lisää kosketuspainetta, vaan käytä sen sijaan karkeampaa laikkaa.
Huomio: Kiinnitä huomiota pyörimissuuntaan. Työkalujen pitää pyöriä myötäpäivään.
Käsiteltävät materiaalit: Taottu teräs, valurauta, harmaa valurauta, hiiliteräs, syvävedetty teräs, teräsnauhat, ruiskupuristettu sinkki, värimetallit, kromi-nikkeli ja muut ruostumattomat teräkset, puu.
Alustavaan hiontaan ja tehokkaaseen puhdistukseen. Poistaa naarmut, ruosteen, vanhan maalin, purseet.
Myös syvät ruostumattoman teräksen naarmut voidaan poistaa karkeudella 40.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!