Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liukalaikka, alumiinioksidi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liukalaikka, alumiinioksidi

6 mm:n kiilauralla ja koon 19 reiällä hiomakoneille pintojen käsittelyyn.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Keskikova

  • Normaali korundi

  • Keinohartsisidotut hiomalamellit

  • Kehänopeus: Käytettävän koneen määrittämä, mutta korkeintaan noin 30 m/s = 3 700 r/min
Huomautus

Yleiset käyttöohjeet: Suurilla nopeuksilla karkea pinta toimii samalla tavalla kuin hienojakoinen pinta, ja pienillä nopeuksilla hienojakoinen samalla tavalla kuin karkeampi.


Käytä työkaluja pienellä kosketuspaineella, sillä suuri kosketuspaine aiheuttaa ennenaikaista kulumista.


Jos lastut eivät poistu kunnolla, älä lisää kosketuspainetta, vaan käytä sen sijaan karkeampaa laikkaa.


Huomio: Kiinnitä huomiota pyörimissuuntaan. Työkalujen pitää pyöriä myötäpäivään.