Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Liuskalaikka, normaali korundi karalla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liuskalaikka, normaali korundi karalla

Soveltuu erinomaisesti hiomiseen ahtaissa paikoissa, esim. muotinvalmistus, säiliöiden, laitteiden ja putkien rakennus.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 20

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hellävarainen työstäminen, tehokas materiaalin poisto


Taipuisat, pehmeät hiomaliuskat



Sopii erinomaisesti ahtaisiin paikkoihin


Hieman syvemmällä olevan synteettisen hartsiytimen ansiosta voit työskennellä ahtaissa paikoissa vahingoittamatta työkappaletta.

Huomautus

Liuskalaikat saavuttavat optimaalisen suorituskyyn suositellussa leikkuunopeudessa 15–20 m/s. Ihanteellinen kompromissi työkappaleen hiontanopeuden, pinnan laadun ja lämpötilakuormituksen sekä liuskalaikan käyttöiän välillä. Suurinta sallittua pyörimisnopeutta (min-1) ei saa koskaan ylittää turvallisuussyistä. Liuskalaikkojen käyttöön soveltuvat sähkö- ja paineilmakäyttöiset suorahiomakoneet.



Käyttöikä ja lämmönmuodostus:


Matala kosketuspaine ja kehänopeus pidentävät liuskalaikan käyttöikää ja minimoivat työkappaleen lämpökuormituksen.



Materiaalin poisto:


Poistonopeutta tulee lisätä vaihtamalla karkeampaan jyvään eikä lisäämällä kosketuspainetta.



Pinnan laatu:


Suuret leikkuunopeudet ja matala kosketuspaine johtavat hienoon pinnankarheuteen. Suurempi kosketuspaine ja pieni leikkuunopeus muuttavat pinnan karkeammaksi. Mitä pehmeämpi työstettävä materiaali on, sitä karkeampi pinnankarheus on (kun käytetään samaa jyväkokoa).

Turvallisuus voidaan taata vain, jos kiinnityspituus on 15 mm ja määritetty enimmäispyörimisnopeus ei ylity. Noudata yleisiä työskentely- ja turvallisuusohjeita.