Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liuskalaikka tavallista korundia
Soveltuu erinomaisesti hiomiseen ahtaissa paikoissa, esim. muotinvalmistus, säiliöiden, laitteiden ja putkien rakennus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hellävarainen työstäminen, tehokas materiaalin poisto
Taipuisat, pehmeät hiomaliuskat
Sopii erinomaisesti ahtaisiin paikkoihin
Hieman syvemmällä olevan synteettisen hartsiytimen ansiosta voit työskennellä ahtaissa paikoissa vahingoittamatta työkappaletta.
Liuskalaikat saavuttavat optimaalisen suorituskyyn suositellussa leikkausnopeudessa 15–20 m/s. Ihanteellinen kompromissi työkappaleen hiontanopeuden, pinnan laadun ja lämpötilakuormituksen sekä liuskalaikan käyttöiän välillä. Suurinta sallittua pyörimisnopeutta (min-1) ei saa koskaan ylittää turvallisuussyistä. Liuskalaikkojen käyttöön soveltuvat sähkö- ja paineilmakäyttöiset suorahiomakoneet.
Käyttöikä ja lämmönmuodostus:
Matala kosketuspaine ja kehänopeus pidentävät liuskalaikan käyttöikää ja minimoivat työkappaleen lämpökuormituksen.
Materiaalin poisto:
Poistonopeutta tulee lisätä vaihtamalla karkeampaan jyvään eikä lisäämällä kosketuspainetta.
Pinnan laatu:
Suuret leikkausnopeudet ja matala kosketuspaine tuottavat hienoa karkeutta. Suurempi kosketuspaine ja pieni leikkausnopeus lisäävät karkeussyvyyttä. Mitä pehmeämpi työstettävä materiaali, sitä suurempi karkeussyvyys (kun käytetään samaa jyväkokoa).
Turvallisuus voidaan taata vain, jos kiinnityspituus on 15 mm ja määritetty enimmäispyörimisnopeus ei ylity. Noudata yleisiä työskentely- ja turvallisuusohjeita.
- Sopii erityisesti seostetun ja seostamattoman teräksen, valuraudan, rakennusteräksen, työkaluteräksen, pehmeiden ei-rautametallien, muovien ja puun työstämiseen.
- Tarkka säteittäinen hionta työkalujen ja muotinvalmistuksessa, pienten ja vaikeapääsyisten pintojen työstäminen laite- ja säiliörakennuksessa, ei-rautametalleista ja kevytmetalleista valmistettujen liitosten työstäminen, turbiinisiipien hionta moottorien rakennuksessa ja korjauksessa, reunojen ja pintojen hionta, tasoitus, purseenpoisto ja hitsaussaumojen työstäminen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!