Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Longlife-H 12m² suodatin Miniflex
Kertakäyttöinen pääsuodatin Miniflex-imuriin. Suodattaa tehokkaasti hitsaussavupartikkelit. Laajan pinta-alan ansiosta suodattimella on pitkä käyttöikä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Longlife-H 12M suodatinpatruuna on suunniteltu toimimaan pääsuodattimena Miniflex-hitsaussavunpoistojärjestelmissä, keräten hitsaussavupartikkelit tehokkaasti suodatinpatruunan sisäpuolelle. Se on valmistettu kestävistä selluloosakuiduista ja muotoiltu sylinterin muotoiseksi, tarjoten luotettavan suodatuksen hitsaushuurujen, savukaasujen ja pölyn poistamiseen. Tämän suodatinpatruunan suodatinluokka M ja pinta-ala 12 m² varmistavat tehokkaan hitsaussavun poiston.
- Kertakäyttöinen pääsuodatin Miniflex-hitsaussavunpoistojärjestelmiin
- Sylinterinmuotoinrn suodatinpatruuna on rakennettu selluloosakuiduista
- Hitsaussavupartikkelit kerääntyvät suodatinpatruunan sisäpuolelle - kun se on kyllästynyt, se on vaihdettava
Ominaisuudet:
- Suodatinluokka M standardin DIN EN 60335-2-69 mukaan
- Materiaali: selluloosakuidut + pahvi + alumiini
- Suodattimen pinta-ala: 12 m²
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!