Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lukituskiinnike palkkipitimelle
Lukituskiinnike palkkipitimelle - 1
Lukituskiinnike palkkipitimelle - 2
Lukituskiinnike palkkipitimelle - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lukituskiinnike palkkipitimelle

Sopii seuraaviin: M8, M10, M12 ja M16

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Huomautus

Huomio! Kokoa M16 voidaan toimittaa pyynnöstä.