Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukituspussi Abus
Lukituspussi soveltuu monipuoliseen käyttöön – esimerkiksi johtojen, siltaraanan käyttökytkimien ja muiden haastavien kohteiden turvalliseen lukitsemiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lukituspussi Abus on kätevä ja turvallinen tapa säilyttää ja suojata arvokkaita esineitä. Pussiin voidaan asettaa esimerkiksi nosturin ohjain ja sulkea se kätevästi nauhalla sekä lukita turvalukolla. Pussin punainen väri takaa hyvän näkyvyyden, olipa kyseessä työkalu, kone tai laite. Lukituspussi Abus tarjoaa käyttäjälleen helppoutta ja turvallisuutta arvokkaiden tavaroiden säilytykseen.
- Asetetaan esim. nosturin ohjain pussiin ja suljetaan nauhalla sekä lukitaan turvalukolla
- Ei sis. turvalukkoa
- Väri punainen - hyvä näkyvyys
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!