Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukitussalpa Abus
Abus lukitussalpa tarjoaa luotettavan ja turvallisen tavan estää tahattomat käynnistykset pääkytkimillä ja turvakytkimillä. Salpaa voidaan käyttää useammalla lukolla, tällä varmistetaan turvallinen käyttö huollon aikana.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lukitussalpa Abus tarjoaa luotettavan tavan lukita pääkytkimet ja turvakytkimet, estäen tahattomat käynnistykset ennen kuin kaikki työntekijät ovat poistaneet lukkonsa. Salpaa voidaan käyttää useammalla lukolla, jolloin varmistetaan turvallinen käyttö ja huollon ajaksi. Punainen vinyylipäällyste parantaa näkyvyyttä ja valmistusmateriaali teräs takaa kestävyyden.
- Salvan avulla voidaan lukita pääkytkimet, turvakytkimet ym.
- Käytetään, kun halutaan lukita tietty energialähde useammalla lukolla (max 6 kpl).
- Valmistusmateriaali: Vinyylipäällysteinen teräs
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!