Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Turvalukkokaappi Abus Redbox
Permit Redbox Abus on turvallinen ja kätevä lukitustaulu, johon mahtuu jopa 24 lukkoa. Taulu varmistaa arvokkaiden esineiden turvallisen säilytyksen ja sen asentaminen on helppoa ja vaivatonta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lukitustaulu Permit Redbox Abus on kätevä ja turvallinen tapa säilyttää avaimia ja muita arvokkaita esineitä lukittuna. Taulu on varustettu kantokahvalla ja seinäkiinnikkeellä, joten sen asentaminen ja siirtäminen on helppoa. Tauluun mahtuu jopa 24 lukkoa, joten se on erinomainen valinta esimerkiksi lukkojen tai avainten turvalliseen säilytykseen. Sen lukittava rakenne varmistaa, että tärkeät esineet pysyvät suojattuina ja hallinnassa.
- Lukittava
- Maks. 24 lukolle
- Varustettu kantokahvalla ja seinäkiinnikkeellä
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!