Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vaijerilukitsin Abus
Abus lukitusvaijeri ja lukituslaite tarjoaa monipuolista ja turvallista lukitusratkaisua energianlähteille ja muille kohteille. Kestävä teräs- ja muovirakenne sekä helppokäyttöinen design tekevät siitä luotettavan valinnan erilaisiin lukitustarpeisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lukitusvaijeri ja lukituslaite Abus on kätevä yhdistelmä lukitessasi useita eri energianlähteitä yhdellä tai useammalla lukolla. Voit esimerkiksi lukita usean pääkytkimen keskuksessa kiertämällä vaijerin pääkytkimien läpi ja lukitsemalla max. 6:lla lukolla. Lisäksi voit käyttää sitä myös venttiilien ja muiden kohteiden lukitsemiseen. Vinyylipäällysteinen vaijeri on 2 metriä pitkä ja punainen väri takaa paremman näkyvyyden. Valmistettu kestävästä teräksestä ja muovista, tämä lukitusvaijeri ja lukituslaite tarjoaa luotettavaa turvaa ja helppokäyttöisyyttä erilaisiin lukitustarpeisiin.
- Lukitusvaijeria ja lukituslaitteen yhdistelmää voidaan käyttää, kun halutaan lukita useita eri energianlähteitä yhdellä tai useammalla lukolla.
- Vinyylipäällysteinen vaijeri, pituus 2 m
- Punainen - parempi näkyvyys
- Valmistusmateriaali: Teräs / muovi
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!