Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lukkomutteri, laippa, lukitusosa (kokometallinen), MBN-standardin mukainen
Lukkomutteri, laippa, lukitusosa (kokometallinen), MBN-standardin mukainen - 1
Lukkomutteri, laippa, lukitusosa (kokometallinen), MBN-standardin mukainen - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lukkomutteri, laippa, lukitusosa (kokometallinen), MBN-standardin mukainen

MBN 13023, tyyppi 2, teräs 10, M12:sta alkaen hienokierre. Hopean värinen sinkkihiutalepinnoite DBL 9440.40 mukaisesti

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Pinnan suojaus:


Standardin DBL 9440.40 mukainen (hopeanvärinen sinkkihiutalepinnoite, pinnan sulkevalla voitelevalla pinoitteella, kromi (VI) -vapaa) > VDA 235-104.42



Korroosionkestävyys:


  • ≤ M8 - noin 480 h, ei perusmetallikorroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti

  • ≥ M10 - noin 720 h, ei perusmetallikorroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti


Määritetyt korroosionkestävyysarvot koskevat standardin DIN EN ISO 9227-NSS (suolasumukokeet) mukaisia korroosiokokeita aikaisintaan 24 tuntia pinnoituksen alkutilanteen jälkeen (eli ennen lajittelua, pakkausta, kuljetusta ja/tai kokoonpanoa). Välttämättömät käsittely- ja kokoamisprosessit voivat pienentää näitä arvoja.


Useimmissa tapauksissa suolasumukokeissa saatuja korroosionkestävyysarvoja ei voida soveltaa todellisissa kokoonpano- ja käyttöolosuhteissa. Liitoksen suunnittelussa ja sopivan korroosiosuojauspinnoitteen valinnassa on huomioitava yhdistettävät materiaalit ja mahdolliset pinnoitteet sekä ympäristöolosuhteet käytön aikana.



Kitkakerroin:


μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)

Huomautus

Laipalliset mutterit vähentävät esijännitysvoiman häviön riskiä kontaktipinnoille asetettaessa. Pintajännitys mutterin alla on pieni verrattuna tavallisiin kuusiomuttereihin (joissa ei ole laippaa), koska voima jakautuu suuremmalle kontaktipinnalle. Mutterit on varustettu lukitusmekanismilla eikä niitä siksi saisi käyttää useammin kuin kerran.



Hyöty: Liitososien määrä on vähäisempi verrattuna aluslevyjen kanssa tehtäviin liitoksiin.