Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pihti- ja lukkorengaspihtisarja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pihti- ja lukkorengaspihtisarja

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kahva: muovipäällystetty


Varma pito, ei luista



Kärki painejousiterästä


Optimoitu vakaus myös tiukoissa renkaissa.



Tiukasti kiinnitetyt kärjet


Takaavat voimakkaan suorituskyvyn tiukkoja renkaita avatessa ja mahdollistavat renkaiden asentamisen vähäisellä väännöllä.



Ruuvattu ja suojattu nivel


Tarkka optimoitu liike.



Suuret asemointipinnat


Renkaat kiinnitetään ilman vääntöä.



Pihtien kärjet


Ohut muoto helpottaa työskentelyä vaikeapääsyisissä kohteissa.



Sisältö: 4 osaa


  • 1 lukkorengaspihdit, malli A, 10–25 mm

  • 1 lukkorengaspihdit, malli A, 19–60 mm

  • 1 lukkorengaspihdit, malli C, 10–25 mm

  • 1 lukkorengaspihdit, malli C, 19–60 mm
  • Malli A = suora ulkopuolinen

  • Malli B= taivutettu ulkopuolinen

  • Malli C= suora sisäpuolinen

  • Malli D= taivutettu sisäpuolinen