Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lumiharja
Poista tehokkaasti lumi ja jää pitkävartisella ja käännettävällä jääraapalla. Helppo ja nopea tapa pitää autosi ikkunat puhtaina talvella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lumiharja jääraapalla on tehokas työkalu lumen ja jään poistoon auton ikkunoilta ja pinnoilta. Pitkä varsi mahdollistaa helpon käsittelyn myös korkeammilta pinnoilta, ja käännettävä jääraappa tekee siitä monipuolisen ja kätevän työkalun erilaisiin tilanteisiin. Lumiharjan ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden, olit sitten työskentelemässä auton katolla tai ikkunoiden vierellä. Tämä lumiharja jääraapalla on luotettava kumppani talven haasteisiin, joka tekee lumen ja jään poistamisesta helpompaa ja nopeampaa.
- Lumen ja jään poistoon
- Pitkä varsi, käännettävällä jääraapalla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!