Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lyhythahloketju DIN 766
Lyhythahloketju DIN 766 - 1
Lyhythahloketju DIN 766 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lyhythahloketju DIN 766

  • Materiaali: Teräs
  • Pinnoite: Sinkitty
  • DIN: 766

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Paksuus Ulkoleveys Lenkin pituus (sisä) Sallittu kuorma Määrä PY
Hinta/PY
0862229103
3 mm 16 mm 10 mm 0.55 kN
1 kpl
0862229104
4 mm 25 mm 17 mm 1 kN
1 kpl
0862229105
5 mm 29 mm 19 mm 1.6 kN
1 kpl
0862229106
6 mm 31 mm 19 mm 2.24 kN
1 kpl
0862229108
8 mm 40 mm 24 mm 4 kN
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
Sinkitty