Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tinatanko sisältää lyijyä, DIN EN ISO 9453

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tinatanko sisältää lyijyä, DIN EN ISO 9453

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Juotostinaa voidaan käyttää esim. seuraavanlaisissa kohteissa:


  • Uusien ja vanhojen messinkisten autonjäähdyttäjien juottamiseen.

  • Peltiseppä ja pajateollisuus.

  • Peltijuotoksiin, sinkille, LVI-putkien juotos, tavallinen juotos ja muottivalut ym.


Käyttöohje:



Metallisula.


  • Lämmitä metalli työlämpötilaan.

  • Sekoita metalli jotta seos homogenisoituu.

  • Poista epäpuhtaudet maalipinnalta ennen käyttöä.


Tavallinen juotos.


  • Poista epäpuhtaudet maalipinnalta ennen käyttöä.

  • Käytä juotoskolvia tai pehmeätä kaasuliekkiä.