Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lyöntiankkuri W-ED/A4
Lyöntiankkuri W-ED/A4 - 1
Lyöntiankkuri W-ED/A4 - 2
Lyöntiankkuri W-ED/A4 - 3
Lyöntiankkuri W-ED/A4 - 4
Lyöntiankkuri W-ED/A4 - 5
Lyöntiankkuri W-ED/A4 - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lyöntiankkuri W-ED/A4

Ankkuri metrisellä sisäkierteellä, taloudellisiin betoniin tehtäviin asennuksiin, haponkestävä teräs A4

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
  • Pieni porareiän syvyys

  • Suuri kuormitettavuus

  • Silmämääräinen asetusten tarkistus ja käsien suojaus asennettaessa lyöntiankkurituurnalla, jossa on käsisuojus

  • Mekaaninen asennustyökalu helpottaa ja nopeuttaa asennusta

  • Välittömästi kuormitettavissa - ei odottelua

  • Kiinnitetty kappale on helppo irrottaa milloin tahansa

  • Kiinnitettävän kappaleen voi ankkuroida ruuvilla tai kierretangolla

  • Ei vaadi vääntömomentin käyttöä

  • Poraussyvyyden rajoitin ja lyöntituurna nopeuttavat asennustyötä. Sopivan kokoiset porareiät tekevät asennuksesta entistä varmemman
Suorituskyvyn osoitus
  • ETA-02/0044 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni

  • ETA-05/0120 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeilematon ja halkeillut betoni, M6-M16

  • Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)

  • Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0120)
Huomautus

W-ED/S, lyöntiankkuri, katso [13.1]

Käyttöalue
  • ETA-02/0044 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni

  • ETA-05/0120 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeilematon ja halkeillut betoni, M6-M16

  • Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)

  • Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0120)