Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lyöntiankkuri W-ED/A4
Lyöntiankkuri W-ED/A4 - 1
Lyöntiankkuri W-ED/A4 - 2
Lyöntiankkuri W-ED/A4 - 3
Lyöntiankkuri W-ED/A4 - 4
Lyöntiankkuri W-ED/A4 - 5
Lyöntiankkuri W-ED/A4 - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lyöntiankkuri W-ED/A4

Ankkuri metrisellä sisäkierteellä, taloudellisiin betoniin tehtäviin asennuksiin, haponkestävä teräs A4

  • Materiaali: Haponkestävä teräs A4
  • Hyväksyntä: ETA-02/0044, ETA-05/0120

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Ankkurin halkaisija Ankkurin pituus (L H) Vaadittu ruuvaussyvyys vähint./enint. Poranterän nimellishalka... Määrä PY
Hinta/PY
090403008
8 mm 30 mm 9-13 mm 10 mm
100 kpl
090403012
12 mm 50 mm 13-18 mm 15 mm
50 kpl
090403010
10 mm 40 mm 11-15 mm 12 mm
50 kpl
090403016
16 mm 65 mm 18-23 mm 20 mm
25 kpl
090403006
6 mm 30 mm 7-13 mm 8 mm
100 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Hintainfo

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Matala porareikä

  • Korkea kuormitettavuus

  • Silmämääräinen asetusten tarkistus ja käsien suojaus asennettaessa kohdistus-/levitystyökalulla

  • Mekaaninen asennustyökalu tekee asennuksesta nopeampaa ja helpompaa

  • Välittömästi kuormitettavissa – ei odottamista

  • Kiinnitetyn kappaleen voi irrottaa helposti koska tahansa

  • Kiinnitettävän kappaleen voi ankkuroida kiinnitysruuvilla tai kierretangolla

  • Asentamiseen ei tarvita suurta voimaa

  • Levitystyökalun kanssa käytettävä kauluspora tekee asennuksesta nopeampaa ja helpompaa
  • Keskenään samanlaiset porareiät tekevät asennuksesta entistä vankemman.
Huomautus

W-ED/S, lyöntiankkuri, katso [13.1]

ETA-02/0044 yksittäiselle kiinnitykselle, optio 7, halkeilemattomaan betoniin



ETA-05/0120 sarjakiinnityksille ei-kantaviin rakenteisiin halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin, M6–M16



Palonkestävyys:

F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)



Palonkestävyys:

R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0120)