Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lyöntiankkuri, W-ED/S-BND
Ankkuri metrisellä sisäkierteellä ja laipalla, taloudellisiin betoniin tehtäviin asennuksiin, sinkitty teräs
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Matalat porareiät
- Korkea kuormitettavuus
- Silmämääräinen asetusten tarkistus ja käsien suojaus asennettaessa lyöntiankkurituurnalla, jossa on käsisuojus
- Lyöntiankkurituurna/mekaaninen asennustyökalu helpottaa ja nopeuttaa asennusta
- Välittömästi kuormitettavissa — ei odottamista
- Kiinnitetyn kappaleen voi irrottaa helposti koska tahansa
- W-ED/S-ankkurissa on laippa, jonka ansiosta se voidaan asentaa samaan tasoon pinnan kanssa ja joka estää ankkuria liukumasta syvemmälle porareikään (turvallinen asennus)
- Kiinnitettävän kappaleen voi ankkuroida kiinnitysruuvilla tai kierretangolla
- Asentamiseen ei tarvita suurta voimaa
- ETA-02/0044 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni
- ETA-05/0120 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeilematon ja halkeillut betoni
- Paloluokka: F30, F60, F90 ja F120; paloaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (UTTC - yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0120)
Poraa reikä
Puhdista reikä
Lyö ankkuri paikoilleen pinnan tasalle
Kiristä ankkuri paikoilleen asennustyökalulla
Kiristä oikeaan kiristysmomenttiin
- ETA-02/0044 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni
- ETA-05/0120 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeilematon ja halkeillut betoni
- Paloluokka: F30, F60, F90 ja F120; paloaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (UTTC - yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0120)
- Yksittäinen kiinnitys: Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeilematon betoni)
- Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin: Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin (halkeillut ja halkeilematon betoni)
- Soveltuu kierretankojen, metallirakenteiden, metalliprofiilien, ristikoiden, kaapelihyllyjen, putkien, asennuskiskojen jne. asennukseen
- Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
- Mallia W-ED/S, W-ED/S-BND ja W-ED M5 saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!