Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lyöntiankkuri, W-ED/S
Ankkuri metrisellä sisäkierteellä, taloudellisiin betoniin tehtäviin asennuksiin, sinkitty teräs
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Matala porareikä
- Korkea kuormitettavuus
- Silmämääräinen asetusten tarkistus ja käsien suojaus asennettaessa lyöntiankkurituurnalla, jossa on käsisuojus
- Lyöntiankkurituurna/mekaaninen asennustyökalu helpottaa ja nopeuttaa asennusta
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottamista
- Kiinnitetyn kappaleen voi irrottaa helposti koska tahansa
- Kiinnitettävän kappaleen voi ankkuroida kiinnitysruuvilla tai kierretangolla
- Asentamiseen ei tarvita suurta voimaa
- Keskenään samanlaiset porareiät tekevät asennuksesta entistä vankemman.
- ETA-02/0044 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni
- ETA-05/0120 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeilematon ja halkeillut betoni, M6-M16
- Paloluokka: F30, F60, F90 ja F120; paloaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (UTTC - yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0120)
Lyöntiankkuri W-ED/A4, katso [13.2]
Lyöntiankkuri W-ED, M12 (keernaporakoneisiin) sekä W-ED ja DW15, katso [13.3]
Poraa reikä
Puhdista reikä
Lyö ankkuri paikoilleen pinnan tasalle
Kiristä ankkuri paikoilleen asennustyökalulla
Kiristä oikeaan kiristysmomenttiin
- ETA-02/0044 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni
- ETA-05/0120 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeilematon ja halkeillut betoni, M6-M16
- Paloluokka: F30, F60, F90 ja F120; paloaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (UTTC - yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Paloluokka: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0120)
Yksittäinen kiinnitys: Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeilematon betoni)
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin: Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin (M6-M16, halkeillut ja halkeilematon betoni)
Esimerkiksi kierretangot, metallirakenteet, metalliprofiilit, ristikot, kaapelihyllyt, putket, asennuskiskot jne.
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
Voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!