Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Lyöntiniitti

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lyöntiniitti

Niitti: Alumiinia, kara: Ruostumaton teräs A2

  • Nimellishalkaisija: 4,8 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Holkin/hylsyn pituus Asennussyvyys, umpitiili (h s) Poranterän nimellishalka... Keskinäinen etäisyys (a) Määrä PY
Hinta/PY
094548 26
25,4 mm 20 mm 5 mm 90 mm
250 kpl
094548 50
50 mm 20 mm 5 mm 90 mm
200 kpl
094548 35
35 mm 20 mm 5 mm 90 mm
200 kpl
094548 21
21 mm 20 mm 5 mm 90 mm
500 kpl
094548 15
15,3 mm 20 mm 5 mm 90 mm
500 kpl
094548 40
40 mm
200 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Hintainfo

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kitkalla lukittavassa asennuksessa on mahdollista käyttää vasaraa


Helppo asentaa lyömällä muurarin vasaralla



Ruostumaton teräskiinnike, pyöreä, laaja, matalakupukanta



Erityinen karan sisäänlyöntimekanismi onteloiden täyttöön



Kara ruostumatonta terästä (A2) rajoittamattomaan ulkokäyttöön

Huomautus

Kokoa 6,4 x 40 ei voi säilyttää ORSY-järjestelmässä