Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nippusideankkuri
Lyötävä nippusideankkuri, joka sopii moniin eri materiaaleihin ja ympäristöihin. Helppo ja nopea asentaa lyömällä porattuun kiinnitysreikään.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lyötävä nippusideankkuri on valmistettu kestävästä polyamidista. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön erilaisiin materiaaleihin, kuten betoniin, tiileen ja puuhun. Ankkuri asennetaan lyömällä pyöreään porattuun reikään.
- Materiaali: Polyamidi 6 modifioti (PA6HIR)
- Pyöreisiin kiinnitysreikiin
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Soveltuu asennettavaksi moniin eri materiaaleihin mm. betoniin, tiileen ja puupintoihin
- Asennetaan lyömällä ankkuri porattuun kiinnitysreikään
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!