Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lyöntiskramla TH
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu, lyöntipuikolla kiinnitettävä tiiliside tiilimuurausten sitomiseksi runkorakenteeseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tiiliside on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnike tiilimuurausten sitomiseksi runkorakenteeseen. Rakenne on aina kostea tila, joten kaikki kiinnikkeet täytyy olla ruostumatonta terästä.
Tuuletusraon tulee olla vähintään 30 mm. Lyöntiskramla + lukkolevy -yhdistelmä pitää eristeen kiinni seinässä ja sen loppuosa taivutetaan sitomaan tiiliseinää. Asennus suoritetaan 6 mm porareikään lyöntipuikko ASPU:n avulla.
Asennusuositus: 4 kpl / m².
- Ruostumaton
- Kiinnitetään lyöntipuikolla
- Laskennallinen määrä 4kpl / m2
Mitoitusohje tiilisiteille:
Eristeen paksuus + ilmarako + tiilen keskelle + taitto 50 mm
Jos tiiliside kiinnitetään esim puurunkoon lisätään lisäksi uppouma puuhun vähintään 40 mm.
Vastinlevyt lyöntiskramlalle:
32 x 40 mm Kova villa 5938 002 015
32 x 60 mm Pehmeä villa 5938 002 016
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!