Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kulmapää, kulmaistukka M-CLICK+ WV-90
Kulmapää, kulmaistukka M-CLICK+ WV-90 - 1
Kulmapää, kulmaistukka M-CLICK+ WV-90 - 2
Kulmapää, kulmaistukka M-CLICK+ WV-90 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kulmapää, kulmaistukka M-CLICK+ WV-90

90°:n kulmaistukka M-CLICK+-pikavaihtojärjestelmällä joustavaan käyttöön Würthin akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä, joissa on M-CLICK- tai M-CLICK+-kara

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kätevä ja nopea istukan vaihto Würthin M-CLICK -pikavaihtojärjestelmän ansiosta

  • Voidaan asentaa porakoneessa/ruuvinvääntimessä 12 eri asentoon

  • Ihanteellinen poraus- ja ruuvaustöihin vaikeapääsyisissä paikoissa

  • Kumipinnoitettu runko/kotelo suojaa herkkiä pintoja vaurioilta, kuten esimerkiksi naarmuilta

  • Toimii yhtä hyvin niin myötäpäivään kuin vastapäiväänkin


M-CLICK-kara magneettisella 1/4" kuusiokolovääntiöllä, kiinnityksellä mahdollistaa erilaisten työkalujen joustavan käytön, kuten:


  • Suoraan kuusiokolovääntiöön asetettavat C 6.3- ja E 6.3 -kärjet. Muut M-CLICK/M-CLICK+-lisävarusteet, kuten esimerkiksi pikaporaistukka/kärkipidin/reikäsaha.
Huomautus

Huomaa, että suuremmat vääntömomentit on ehkä otettava eri tavalla huomioon kulmaistukan vuoksi.

Käyttöalue
Lisätarvike tuotteelle AKKUPORA ABS 18 SUBCOMPACT, EDITION1, tuotekoodi 5701426008