Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkukonepaketti/-sarja 18 V M-CUBE ABS/AWS/ABH COMPACT M-CUBE, laukussa
Akkukonepaketti/-sarja 18 V M-CUBE ABS/AWS/ABH COMPACT M-CUBE, laukussa - 1
Akkukonepaketti/-sarja 18 V M-CUBE ABS/AWS/ABH COMPACT M-CUBE, laukussa - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkukonepaketti/-sarja 18 V M-CUBE ABS/AWS/ABH COMPACT M-CUBE, laukussa

Käytännöllinen COMPACT-luokan sarja jokapäiväiseen käyttöön rakennustyömailla. Sarja koostuu kolmesta 18 V:n M-CUBE-sarjan huipputuotteesta. Würthin ammattikäyttöön kehittämä työkalusarja.
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
Kaikissa laitteissa on jatkuva moottorin valvonta ja pitkä moottorin käyttöikä:


  • Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumiutumisen, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä.

  • Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori, joka pitää nopeuskäyrän vakaampana myös kuormitettuna.


ABS 18 COMPACT akkuporakone


Erittäin pitkä käyttöikä ja vähäinen kuluminen 13 mm:n metallisen Röhm-poraistukan ansiosta, jossa on juotetut kovametalliset puristusleuat



ABH 18 COMPACT akkuporavasara


Kompakti ja ergonominen muotoilu sekä tärinävaimennettu kahva takaavat miellyttävän käytön ja vähentävät työskentelyn aiheuttamaa rasitusta.



AWS 18 COMPACT akkukulmahiomakone


Turvallista työskentelyä kuolleen miehen kytkimen ja jarrutoiminnon ansiosta, joka pysäyttää laikan nopeasti, kun kytkin vapautetaan

5701 419 008:

  • Akkuporakone ABS 18 Compact 5701 800 0

  • Akkuporavasara ABH 18 Compact 5701 403 000

  • Akkukulmahiomakone AWS 18-125P Compact 5701 402 000

  • 3 kpl Akku Li-ion 18V/5,0 Ah 5703 450 000

  • Akkulaturi ALG 18/6 Fast 5705 860 000

  • Konelaukku muovipohjalla 450x315x340 mm 0715 930 251