Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
MBT-rakennevetoniitti, erittäin luja, matala kupukanta
MBT-rakennevetoniitti, erittäin luja, matala kupukanta - 1
MBT-rakennevetoniitti, erittäin luja, matala kupukanta - 2
MBT-rakennevetoniitti, erittäin luja, matala kupukanta - 3
MBT-rakennevetoniitti, erittäin luja, matala kupukanta - 4
MBT-rakennevetoniitti, erittäin luja, matala kupukanta - 5
MBT-rakennevetoniitti, erittäin luja, matala kupukanta - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

MBT-rakennevetoniitti, erittäin luja, matala kupukanta

Holkki ja kara on valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Laaja niittausalue

  • Korkea ja tasainen esijännitys

  • Muotoon perustuva lukitus ja kitkalukitus

  • Täysin tärinänkestävä

  • Erinomainen väsymiskestävyys

  • Suuri veto- ja leikkauslujuus mahdollistavat myös erittäin suurten kuormitusten liitokset.

  • Kiinnittyvä kara (mekaanisesti lukittuva)

  • Täyttää porareiän täysin, ilmatiivis ja roiskevesitiivis

  • Erittäin suuri kiinnitysalue

  • Tasalaatuinen; nopea asentaa paineilmalaitteen avulla.

Voidaan asentaa käyttäen vetoniittipihtiä ja suutinta


  • 0703937603990 1 PAINEILMAVETONIITTIPIHTI XT3

  • 0709937824990 1 SUUTIN 6,4 MM XT3 RAKENNEVETONIITILLE