Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MIG-hitsauskone MIG 180-S
Digitaalisesti ohjattava, uutta teknologiaa edustava IGBT-hitsauskone ohuen metallin tai enintään 1,5 mm paksun ruostumattomasta teräksestä valmistetun levyn MIG-hitsaukseen. Pieni (5 kg), MIG/MAG-lankakela.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3 valittavaa hitsausmenetelmää
3 eri hitsausmenetelmää - MAG/MIG, puikko ja LIFT/TIG
NO GAS - toiminto
NO GAS -toiminnolla voidaan hitsata ulkona kaasuttomalla hitsauslangalla
Euroliitin
Euroliitin ja Abicor Binzel MB 15AK -poltin vakiovarusteena
IGBT-teknologia
IGBT-teknologia mahdollistaa virheettömän hitsaamisen epävakaalla jännitteellä (työskentely generaattoreiden kanssa)
Kätevää hitsausta
Hitsauspolttimen liipaisintoiminnot 2T ja 4T valittavissa
Pistehitsaustoiminto
Ohuiden metallilevyjen liittämiseen
FLEXIBLE WIRE -syöttöjärjestelmä
5 kg:n lankakelalle
Lisätarvikkeet ja varaosat
- Tig-Poltin Sr 17V, 4M Raap Dig 35 - tuotenumero 0984 150 0
- Maa - ja puikkokaapeli 35 mm 5 m, DIK 35 - tuotenumero 0984 950 103
- Puikkokaapeli 25 mm, DIK 35, 5 m - tuotenumero 09849508
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!