Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MIG/MAG-pulssihitsauskone MIG 500 PULSE
Digitaalisesti ohjattu synerginen pulssihitsauskone, joka käyttää uusinta IGBT-teknologiaa, 4 vetopyörän langansyöttölaitteella ja nestejäähdytyksellä, teräksen, ruostumattoman teräksen, alumiinin ja metalliseosten hitsaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
IGBT-teknologia
Uusin ja edistyksellisin transistoriteknologia takaa tehokkaan hitsauksen! Ei muuntajaa tai MOS-transistoria (MOSFET) vaan uudenaikaisin IGBT-transistori!
Erinomainen hitsausteho käytetyn virran, langan halkaisijan ja kaasun mukaan esimääritettyjen hitsausparametrien ansiosta.
Integroitu synerginen ohjaus
Voidaan käyttää pitkiäkin aikoja yhtäjaksoisesti
Nestejäähdytys pidentää käyttöaikaa
Ylikuormitussuoja
Lämmönsäätelyominaisuus estää koneen ylikuumenemisen
Pulssiohjelma
- Alumiinin ja alumiiniseosten hitsaus levyn paksuudesta 1 mm alkaen
- Lähes roiskeeton hitsausprosessi (vähemmän korroosiolle alttiita kohtia)
- Vakaa kaari kaikissa asennoissa jopa ohuita alumiinilevyjä hitsattaessa
- Tuottaa virheettömän ja esteettisen hitsaussauman
Hitsaajalle erittäin käyttäjäystävällinen
Irrotettava langansyöttölaite kytketään koneeseen 5 metrin kaapelilla
Sähkökomponentit voivat toimia 180 °C:seen saakka
Lämpöeristysluokka H
Liipaisimen toimintatila valittavissa
Hitsauspolttimen liipaisintoiminnot 2T ja 4T valittavissa
- Laitteen mukana toimitetaan vetopyörä 1,0/1,2 mm ja 1,2/1,6 mm langoille
- Laite toimitetaan ilman virtapistoketta.
- Virtapistoke on asennettava laitteen mukana toimitetun kaavion mukaisesti.
MIG/MAG- tai puikkohitsaukseen konepajoille, kunnossapitoon, korjaamoille ja oppilaitoksille.
Tarvitsetko myös näitä:
- Välikaapeli 15 m Würth 500 - 0708200134
- Puikkohitsauskaapeli 5 m - 09849508
- Pistotulppa 32A - 0969700532
- Jäähdytysneste Binzel - 0893102128
- Hitsauspoltin MB EVO 501 - 0984901131/3 m, 0984901141/4 m, 0984901151/5 m
3 vuoden takuu
Sopii erityisesti teräksen, ruostumattoman teräksen, alumiinin ja metalliseosten hitsaamiseen ja erikoiskäyttökohteiden MIG/MAG-pulssihitsaukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!