Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MIG/MAG poltin MB EVO 15
Ilmajäädytteinen hitsauspoltin tukevalla kaksikomponenttikahvalla. Poltin on yhteensopiva kaikkien euroliittimellä varustettujen hitsauskoneiden kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Binzel MB 15 EVO on ilmajäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin, joka tarjoaa käyttäjälleen ainutlaatuisen kädensijan ergonomian ja kytkimen asennon optimaalisen käyttömukavuuden takaamiseksi. Hitsauspoltin on saatavilla kolmessa eri pituudessa ja se on yhteensopiva kaikkien euroliittimellä varustettujen hitsauskoneiden kanssa. MB EVO-poltinsarja edustaa täysin uutta konseptia hitsauspoltinten käsittelyssä, muodossa ja toiminnassa. Kaksikomponenttikahva takaa tukevan ja ergonomisen käytön. Ainutlaatuinen kahvan sisäinen geometria varmistaa viileämmän otteen ja maksimaalisen mekaanisen lujuuden, joten työskentely on sekä mukavaa että turvallista.
- Ilma-/kaasujäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin
- Saatavana kolme eri pituutta: 3m, 4m ja 5m
- Yhteensopiva kaikkien euroliittimellä varustettujen hitsauskoneiden kanssa
- Tukeva ja ergonominen kaksikomponenttikahva
- Hyviksi todetut “MB” kulutusosat – pitkä käyttöikä
- Ainutlaatuinen kädensijan ergonomia, kytkimen asento ja muotoilu sekä pallonivel takaavat mukavuuden ja parhaan tuloksen kaikissa työasennoissa
- Ihanteellinen kytkimen asento ja kapeneva kahvan muoto – tarkkaan ja turvalliseen työskentelyyn
- Ilmajäähdytteisten polttimien ainutlaatuinen kahvan sisäinen geometria – viileämpi ote ja maksimaalinen mekaaninen lujuus
- Kuormitettavuus: 180 / 150 A CO2 | 180 / 150 A Seoskaasu M21 (DIN EN ISO 14175) käyttösuhde: 35 % / 60 %
- Lankakoko: 0,6 – 1,0 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!