Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MIG/MAG poltin MB EVO 240D vesi
Kestävä nestejäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin euroliittimellä. Ainutlaatuinen kahvan muotoilu ja pallonivel takaavat mukavuuden ja tarkkuuden kaikissa työasennoissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vesijäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin Binzel MB 240 EVO tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen käyttömukavuuden. Hitsauspoltin on saatavilla kolmessa eri pituudessa, joten se sopii erilaisiin hitsaustarpeisiin. Tukeva ja ergonominen kaksikomponenttikahva sekä hyviksi todetut kulutusosat takaavat pitkän käyttöiän ja tehokkaan työskentelyn. Ainutlaatuinen kädensijan ergonomia ja kytkimen asento mahdollistavat mukavan ja tarkan työskentelyn kaikissa työasennoissa. Lisäksi hitsauspoltin on yhteensopiva kaikkien euroliittimellä varustettujen nestejäädytettyjen hitsauskoneiden kanssa.
- Neste-/vesijäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin
- Saatavana kolme eri pituutta: 3m, 4m ja 5m
- Yhteensopiva kaikkien euroliittimellä varustettujen nestejäädytettyjen hitsauskoneiden kanssa
- Tukeva ja ergonominen kaksikomponenttikahva
- Hyviksi todetut “MB” kulutusosat – pitkä käyttöikä
- Ainutlaatuinen kädensijan ergonomia, kytkimen asento ja muotoilu sekä pallonivel takaavat mukavuuden ja parhaan tuloksen kaikissa työasennoissa
- Ihanteellinen kytkimen asento ja kapeneva kahvan muoto – tarkkaan ja turvalliseen työskentelyyn
- Tukeva, parannettu pikaliitin, jossa suojaava letkunohjain
- Yksinkertaistettu rakenne helpottaa korjauksia väljemmän kahvan sisätilan ansiosta
- Kuormitettavuus: 300 A CO2 | 270 A Seoskaasu M21 (DIN EN ISO 14175) käyttösuhde: 100 %
- Lankakoko: 0,8 – 1,2 mm
Lankaputket:
- Teräkselle: 9501 014 347, 0984 017 56, 0984 017 57
- PTFE: 0984 900 06, 0984 900 08, 0984 900 084
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!