Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

MIG/MAG poltin MB25 AK GRIP
MIG/MAG poltin MB25 AK GRIP - 0
MIG/MAG poltin MB25 AK GRIP - 1

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

MIG/MAG poltin MB25 AK GRIP

  • Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle: 0.8-1.2 mm
  • Soveltuu langan halkaisijalle: 0,8 mm
  • Soveltuu enint., langan halkaisijalle: 1,2 mm
  • Soveltuu hitsauslangalle: Teräs, Ruostumaton teräs, Alumiini

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Letkun/kaapelin pituus Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle Soveltuu langan halkaisijalle Soveltuu enint., langan halkaisijalle Määrä PY
Hinta/PY
0984960150
5 m 0.8-1.2 mm 0,8 mm 1,2 mm
1
0984260131
3 m 0.8-1.2 mm 0,8 mm 1,2 mm
1
0984260141
4 m 0.8-1.2 mm 0,8 mm 1,2 mm
1

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero (huomioithan, että ensimmäinen numero on tällä hetkellä aina 0)
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoja hinnan ja kuvien näytöstä

Hinta pakkausyksikköä kohden (PY):
Näytetty hinta vastaa aina näytettyä pakkausta, joten 250 yksikön hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 yksikön hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta ja hinta-avainmerkintä:
Hinta koskee aina hinta-avaimen määräämää lukumäärää:
1 yksikön hinta
100 yksikön hinta
1000 yksikön hinta
Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

Käyttöturvallisuustiedot

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Lataukset

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kuormitettavuus 60% 230A CO 2 200A


Seoskaasu.


Lanka Ø 0,8– 1,2 mm



Polttimet on suunniteltu viimeistä yksityiskohtaa myöten; mahdollistavat tarkan ja mukavan työskentelyn.


  • Ergonominen, lyhyt kädensija - myös vaikeammin saavutettaviin kohteisiin

  • GRIP-kädensijan pehmeät komponentit ja peukalotuki - erinomainen käsitellä äärimmäisissäkin olosuhteissa

  • Pallonivel; kääntyy joustavasti ja notkeasti

  • Kevyet ja notkeat kaapelipaketit - työskentely helpompaa

  • Tukeva rakenne - pitkä käyttöikä

  • Binzel-pikaliitinärjestelmä, sopii kaikkiin konetyyppeihin - aikaasäästävä polttimenvaihto

  • Tehokas jäähdytys - hyvä kestävyys


Yhteensopiva kaikkiin hitsauskoneisiin joissa on Euroliitin DIN 32526