Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MIG/MAG poltin MB EVO 25
Ergonominen MIG/MAG-hitsauspoltin, joka sopii kaikkiin euroliittimellä varustettuihin hitsauskoneisiin. Ainutlaatuinen kahvan geometria takaa mukavuuden kaikissa työasennoissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Binzel MB 25 EVO ilmajäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin tarjoaa käyttäjälleen huippuluokan hitsauskokemuksen. Sen ergonominen kaksikomponenttikahva takaa mukavuuden ja tarkkuuden kaikissa työasennoissa. Lisäksi hitsauspoltin on yhteensopiva kaikkien euroliittimellä varustettujen hitsauskoneiden kanssa, myös polttimen vaihto on kätevää ja nopeaa. MB EVO-poltinsarja edustaa täysin uutta konseptia hitsauspoltinten käsittelyssä ja varmistaa, että hitsaaja tuntee olevansa "yhtä" polttimensa kanssa.
- Ilma-/kaasujäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin
- Saatavana kolme eri pituutta: 3m, 4m ja 5m
- Yhteensopiva kaikkien euroliittimellä varustettujen hitsauskoneiden kanssa
- Tukeva ja ergonominen kaksikomponenttikahva
- Hyviksi todetut “MB” kulutusosat – pitkä käyttöikä
- Ainutlaatuinen kädensijan ergonomia, kytkimen asento ja muotoilu sekä pallonivel takaavat mukavuuden ja parhaan tuloksen kaikissa työasennoissa
- Ihanteellinen kytkimen asento ja kapeneva kahvan muoto – tarkkaan ja turvalliseen työskentelyyn
- Ilmajäähdytteisten polttimien ainutlaatuinen kahvan sisäinen geometria – viileämpi ote ja maksimaalinen mekaaninen lujuus
- Kuormitettavuus: 230 A CO2 | 200 A Seoskaasu M21 (DIN EN ISO 14175
Käyttösuhde: 60 %
- Lankakoko: 0,8 – 1,2 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!