Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
MIG/MAG poltin MB EVO 36

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

MIG/MAG poltin MB EVO 36

Kestävä, laadukas ja ergonominen kaasujäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin. Yhteensopiva kaikkien hitsauskoneiden kanssa joissa euroliitin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Binzel MB 36 EVO on ergonominen ilmajäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin, joka tarjoaa hitsaajalle täydellisen työskentelykokemuksen. Polttimen ainutlaatuinen kädensijan ergonomia, kytkimen asento ja muotoilu takaavat mukavuuden sekä parhaan tuloksen kaikissa työasennoissa. Lisäksi polttimessa on käytännöllinen euroliitin, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman polttimenvaihdon. MB EVO-poltinsarja edustaa täysin uutta konseptia hitsauspoltinten käsittelyssä ja varmistaa, että hitsaaja tuntee olevansa "yhtä" polttimensa kanssa. Pitkä käyttöikä, helppo polttimenvaihto ja korkea kuormitettavuus tekevät siitä luotettavan valinnan hitsaukseen.



  • Ilma-/kaasujäähdytteinen MIG/MAG-hitsauspoltin

  • Saatavana kolme eri pituutta: 3m, 4m ja 5m

  • Yhteensopiva kaikkien euroliittimellä varustettujen hitsauskoneiden kanssa

  • Tukeva ja ergonominen kaksikomponenttikahva

  • Hyviksi todetut “MB” kulutusosat – pitkä käyttöikä

  • Ainutlaatuinen kädensijan ergonomia, kytkimen asento ja muotoilu sekä pallonivel takaavat mukavuuden ja parhaan tuloksen kaikissa työasennoissa

  • Ihanteellinen kytkimen asento ja kapeneva kahvan muoto – tarkkaan ja turvalliseen työskentelyyn

  • Ilmajäähdytteisten polttimien ainutlaatuinen kahvan sisäinen geometria – viileämpi ote ja maksimaalinen mekaaninen lujuus

  • Kuormitettavuus: 320 A CO2 | 290 A Seoskaasu M21 (DIN EN ISO 14175) käyttösuhde: 60 %

  • Lankakoko: 0,8 – 1,2 mm