Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
MIG/MAG hitsauskone Powertec i250C Standard-Lincoln

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

MIG/MAG hitsauskone Powertec i250C Standard-Lincoln

Powertec i250C Standard MIG/MAG hitsauskone tarjoaa erinomaisen käyttömukavuuden ja valokaaren vakauden hitsaukseen. Nelipyöräsyöttö takaa täydellisen langansyötön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Powertec i250C Standard hitsauskone tarjoaa inverteripohjaisen ratkaisun MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen. Käyttömukavuus on huippuluokkaa digitaalimittareiden ja aktiivisen nelipyöräsyötön ansiosta. Selkeä käyttöliittymä ja digitaalinen ohjauspaneeli tekevät asetusten ja menetelmän valinnasta helppoa, samalla varmistaen valokaaren vakauden ja luotettavuuden. Optimoitu langansyöttö lisää käyttömukavuutta ja takaa erinomaisen suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa. Tämä hitsauskone on kehitetty ja testattu ankarissa olosuhteissa, joten voit luottaa sen laatuun ja tehokkuuteen.



  • Inverteripohjainen hitsauskone MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen

  • Parannettu käyttömukavuus digitaalimittareilla ja aktiivinen nelipyöräsyöttö

  • Selkeä käyttöliittymä, digitaalinen ohjauspaneeli

  • Helppo asetusten ja menetelmän valinta

  • Varma valokaaren syttyminen, erinomainen valokaaren vakaus

  • Optimoitu langansyöttö, 4 aktiivista vetopyörää, lisäaineen tarkistusikkuna, LED- valot

  • Kehitetty ja testattu ankarissa olosuhteissa (TRUE HD) luotettavuuden varmistamiseksi


Toimitukseen sisältyy:


  • Maakaapeli 3 m

  • Kaasuletku 2 m

3 vuoden takuu