Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mig lanka Wurth 59

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mig lanka Wurth 59

Laadukas hitsauslanka vähän hiiltä sisältäville nikkeli-kromimolybdeeniseoksille ja muille nikkelipohjaisille teräksille - kuten duplex ja super-duplex.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Korkealaatuinen Würth 59 nikkelipohjainen MAG-umpilanka on ihanteellinen valinta hitsaukseen vähän hiiltä sisältäville nikkeli-kromimolybdeeniseoksille sekä muille nikkelipohjaisille seoksille, kuten duplex- ja super-duplex-teräksille. Sen erinomainen korroosionkestävyys tekee siitä luotettavan valinnan myös kloridiympäristöissä.



  • Nikkeli-kromi-umpilanka, vähän hiiltä sisältäville nikkeli-kromimolybdeeniseoksisille teräksille

  • Myös muille nikkelipohjaisille seoksille; duplex-, super-duplex

  • Hyvä korroosion kesto myös kloridiympäristöissä


Voidaan käyttää hitsatessa:


  • vähähiilisiä nikkeli-kromi-molybdeeniseoksia ja kromi-nikkeli-molybdeeni-austeniittisia ruostumattomia teräksiä

  • päällystettyä puoliterästä, joka on verhottu vähähiilisellä nikkeli-kromi-molybdeeniseoksella

  • vähän hiiltä sisältävää nikkeli-kromimolybdeeniseoksista terästä

  • muita nikkelipohjaisia seoksia: duplex-, super-duplex- ja super austeniittiset ruostumattomat teräkset


Hitsattavat materiaalit:


  • Alloy 22

  • Alloy 625

  • Alloy 276

  • Alloy 686
Suorituskyvyn osoitus

ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-13


EN ISO 18274: G/W Ni 6059 - NiCr23Mo16


BS 2901: Pt 5 NA 48

Huomautus

Materiaali no. 2.4607

ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-13


EN ISO 18274: G/W Ni 6059 - NiCr23Mo16


BS 2901: Pt 5 NA 48

Toimitusmyynti