Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Mig lanka Wurth 59

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Mig lanka Wurth 59

Umpilanka nikkelipohjaisille teräksille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Nikkeli-kromi-molybdeeniseosteinen hitsauslanka, vähän hiiltä sisältäville nikkeli-kromimolybdeeniseoksisille teräksille ja muille nikkelipohjaisille seoksille; duplex-, super-duplex



Voidaan käyttää hitsaamaan:


- vähähiilisiä nikkeli-kromi-molybdeeniseoksia ja kromi-nikkeli-molybdeeni-austeniittisia ruostumattomia teräksiä;


- päällystettyä puoli terästä, joka on verhottu vähähiilisellä nikkeli-kromi-molybdeeniseoksella;


- vähän hiiltä sisältävää nikkeli-kromimolybdeeniseoksista terästä ja muita nikkelipohjaisia seoksia; duplex-, super-duplex- ja super austeniittiset ruostumattomat teräkset;



Hitsattavat materiaalit: Alloy 22, Alloy 625, Alloy 276, Alloy 686

Huomautus

Toimitusmyyntituote



Luokittelu:


ASME SFA A 5.14: ERNiCrMo-13


EN ISO 18274: G/W Ni 6059 - NiCr23Mo16


BS 2901: Pt 5 NA 48


Materiaali no. 2.4607